18560-81AA0 (18560)キャニスタ スズキ 19336783

(18560)キャニスタ

(8件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19336783品番18560-81AA0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
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
平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 18958372
2025-07-29
用途: JA11の純正品が廃盤になったので代わりに使用

エンジンルームからのガソリン臭がしなくなります。小さな部品ですが効果はかなりあります。

1が参考にしています
対象商品 : 18958372
2024-08-10
用途: 大満足な一品
製造業

ST202セリカに流用出来ました。ガソリン臭も無くなりました。

2が参考にしています
2024-11-13
用途: 26年無交換なので

ライトエースノア(SR40G)のフューエルフィルターを交換して燃費やアクセル開度など不具合が改善したので、すぐ上に設置してあるチャコールキャニスターも交換しようと思いましたがもう廃盤で手に入らないため流用しました。
ホース3本も新調して取付ようとしましたが取付部分の中央に切りかけがないため、上にあるブレーキフルードタンクに当たって差し込めませんでした。
しょうがないので手前側を差し込んでタイラップ2本で固定しました。
容量が大分小さくなってしまいましたが、交換後は新調した給油キャップをあけてもプシューという音がしなくなりました。詰まっていたんだと思います。
26年無交換なので当然ですね。取り外した純正のチャコールキャニスターに穴を開けて中の活性炭を取り出して火をつけて燃やしてガソリンを飛ばして再度入れ直して穴にドレンプラグをネジ込んで再利用したり、安価な活性炭もモノタロウで購入したので入れ替えてみたりして実験したいと思っています。
古い年式の車の延命は大変ですね。それにしても、数年前は5千円前後の部品が倍くらいになってるのは納得できません。

2が参考にしています
対象商品 : 18958372
2020-12-13
用途: 流用交換
製造業

ロードスターNAへの流用でしよしました。サイズ感的に純正の2/3という感じです。

4が参考にしています
対象商品 : 18958388
2019-11-22
用途: 車のメンテナンス
教育・研究機関

スズキのアルトラパンのキャニスターが詰まっていたため購入しました。
交換後、ブレーキの効きが良くなり、発進時のもたつきが改善しました。具体的には、ブレーキの踏みしろが少なくなり、低回転のトルクが増したと言えば良いのでしょうか。
かなり乗りやすくなりました!交換してよかったです!

対象商品 : 18958372
2019-06-12
用途: エンジン修理
サービス業

思っていたより早く思っていたより良いものが来ました。大きさが分かりやすいともっと良いのかも。

対象商品 : 19336783
2020-12-31
用途: 自動車修理
製造業

高年式車は、交換すると燃料タンクの圧力が正常になって、微妙だけど元気が戻ります。
燃料の吹き返しが小さくなくなりました。

1が参考にしています
対象商品 : 18958372
2019-02-09
用途: エンジンルームがガソリン臭かったので交換
製造業

純正品なので安心して取り付けできました。においもばっちりとれました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
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
2022-04-05
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする