UR-1812WH-7R PW/W4 デスク US-W L型平机(組立サービスなし) プラス[家具] 19339261

 

UR-1812WH-7R PW/W4 デスク US-W L型平机(組立サービスなし) プラス[家具] 19339261
UR-1812WH-7R PW/W4 デスク US-W L型平机(組立サービスなし) プラス[家具] 19339261
UR-1812WH-7R PW/W4 デスク US-W L型平机(組立サービスなし) プラス[家具] 19339261
UR-1812WH-7R PW/W4 デスク US-W L型平机(組立サービスなし) プラス[家具] 19339261
UR-1812WH-7R PW/W4 デスク US-W L型平机(組立サービスなし) プラス[家具] 19339261
UR-1812WH-7R PW/W4 デスク US-W L型平机(組立サービスなし) プラス[家具] 19339261
UR-1812WH-7R PW/W4 デスク US-W L型平机(組立サービスなし) プラス[家具] 19339261

デスク US-W L型平机(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
奥行(mm)【デスクレイアウト】700 右用
天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト
質量(kg)47.63
内容量1台注文コード19339261品番UR-1812WH-7R PW/W4
参考基準価格(税別)¥146,300販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980

木製天板デスク US-W L型平机。
デスク片側の天板スペースを拡張したL型天板のデスク。左側を拡張した左用と、右側を拡張した右用があります。
US-Wはストレート天板のほか、L型、120度型、エンドテーブルなどの形状をラインアップ。
職種やワークスタイルにあわせた配置が可能です。
天板エッジは木のもつ柔らかさの中にもシャープな印象をあたえるシンプルなフラットエッジ形状。
配線関係は天板奥に開閉式配線カバーを採用し、任意の場所からケーブルを取り出せます。

付属品配線受け2個材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:ABS樹脂、本体:鋼板、焼付塗装質量(kg)47.63天板:ピュアウォルナット、本体:ホワイト奥行(mm)【デスクレイアウト】700 右用本体幅内寸(mm)1714対応0外寸法・幅(mm)1800外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)1200
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき6,580/税込7,238
北海道地方数量1につき6,580/税込7,238
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする