曜日別特売

デスク USシリーズ用 机上棚 高さ700mmタイプ専用追加棚板(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
質量(kg)3
内容量1枚注文コード19342456品番US-14KT-TI W4
参考基準価格(税別)¥7,100販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
4,998

プラスのデスク USシリーズ 机上棚 高さ700mmタイプ用追加棚板。
対応モデルはUS-147KT / US-127KT / US-117KT / US-107KT / US-087KT、US-S147KT / US-S127KT / US-S117KT / US-S107KTです。

材質鋼板、焼付塗装質量(kg)3ホワイト最大積載量(kg)30対応デスクUS-1/US-1S専用机上棚(高さ700mm)、デスク US-2専用机上棚(高さ700mm)外寸法・幅(mm)1360外寸法・高さ(mm)20外寸法・奥行(mm)235サービス分類組立・設置・取付
注意
※高さ400mmタイプには取付できません。
※棚板を追加し机上棚内を2分割した場合、A4サイズのファイルは下段のみ収納可能となります。上段にA4サイズのファイルは収納できません。
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,960/税込3,256
北海道地方数量1につき2,960/税込3,256
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

デスク周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする