プラス[家具]
デスク リード 半円形エンドテーブル(組立サービス付き)
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
16日以内出荷とは
色
天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト
天板:ホワイト、本体:ホワイト
天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト
天板:ミディアムウッド、本体:ホワイト
天板:ミディアムウッド、本体:ブラック
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19344870
品番
LA-7DT-HR WM/W4
参考基準価格(税別)
¥169,300
販売価格(税込)
¥120,780
販売価格(税別)
¥
109,800
バスケットに入れる
プラスのスタンダードデスク LEED(リード)用半円形エンドテーブル。
対面レイアウトのデスクサイドに設置します。デスク奥行700mm専用です。
材質
天板:メラミン樹脂化粧板、エッジ:PVC樹脂
質量(kg)
20.6
色
天板:ホワイトメープル、本体:ホワイト
外寸法・幅(mm)
1400
外寸法・高さ(mm)
700
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
700
サービス分類
組立・設置・取付
関連資料:
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
9,580
/
税込
¥
10,538
北海道地方
数量1につき
¥
9,580
/
税込
¥
10,538
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません