PF-H25ATA 25cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 19345978

 

PF-H25ATA 25cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 19345978
PF-H25ATA 25cmストレートパワーファン(循環扇) メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ) 19345978

25cmストレートパワーファン(循環扇)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
周波数(Hz)60
電源3相200V
内容量1台注文コード19345978品番PF-H25ATA
参考基準価格(税別)¥47,300販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980
仕様前後ガード付材質羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色)質量(kg)5.5周波数(Hz)60電流(A)0.2消費電力(W)42電源3相200V方向軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°)風量(m3/min)36使用環境条件屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温)公称出力(W)25羽根径(Φmm)250
注意
※散水厳禁

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき5,000/税込5,500
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき5,000/税込5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ビニールハウス・温室」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする