メルコエアテクノロジー(旧ソーワテクニカ)
25cmストレートパワーファン(循環扇)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
3日以内出荷とは
周波数(Hz)
60
50
60
電源
単相100V
3相200V
単相100V
全4種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19345996
品番
PF-H25ASA
参考基準価格(税別)
¥49,700
販売価格(税込)
¥54,538
販売価格(税別)
¥
49,580
バスケットに入れる
仕様
前後ガード付
材質
羽根:ガラス長繊維入PP(黒)、ガード:PP(黒)、モータカバー:PP(黒)、モータ:亜鉛メッキ鋼板、ポリエステル粉体塗装、取付脚:ZAM(地金色)
質量(kg)
5.5
周波数(Hz)
60
電流(A)
0.41
消費電力(W)
40.5
電源
単相100V
方向
軸水平据付(俯仰角調整 俯角60°~仰角60°)
風量(m
3
/min)
36
使用環境条件
屋内使用、周囲温度-10℃~+40℃、相対湿度:90%以下(常温)
公称出力(W)
25
羽根径(Φmm)
250
注意
※散水厳禁
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
沖縄地方
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500
離島
数量1につき
¥
5,000
/
税込
¥
5,500