曜日別特売
KD-RN61SKL BL チェア Rena アルミ脚 可動肘 プラス[家具] 19348397

KD-RN61SKL BL チェア Rena アルミ脚 可動肘 プラス[家具] 19348397
KD-RN61SKL BL チェア Rena アルミ脚 可動肘 プラス[家具] 19348397
KD-RN61SKL BL チェア Rena アルミ脚 可動肘 プラス[家具] 19348397

チェア Rena アルミ脚 可動肘

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
本体:ブラック、クロス:セージブルー
本体:ブラック、クロス:セージブルー
本体:ホワイト、クロス:ブラック
本体:ホワイト、クロス:ダークグレー
本体:ホワイト、クロス:ウォームグレー
本体:ホワイト、クロス:ライトグレー
本体:ホワイト、クロス:ネイビー
本体:ホワイト、クロス:エバーグリーン
本体:ホワイト、クロス:セージブルー
本体:ホワイト、クロス:オリーブ
本体:ホワイト、クロス:オーカーイエロー
本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジ
本体:ライトグレー、クロス:ブラック
本体:ライトグレー、クロス:ダークグレー
本体:ライトグレー、クロス:ウォームグレー
本体:ライトグレー、クロス:ライトグレー
本体:ライトグレー、クロス:ネイビー
本体:ライトグレー、クロス:エバーグリーン
本体:ライトグレー、クロス:セージブルー
本体:ライトグレー、クロス:オリーブ
本体:ライトグレー、クロス:オーカーイエロー
本体:ライトグレー、クロス:テラコッタオレンジ
本体:ブラック、クロス:ブラック
本体:ブラック、クロス:ダークグレー
本体:ブラック、クロス:ウォームグレー
本体:ブラック、クロス:ライトグレー
本体:ブラック、クロス:ネイビー
本体:ブラック、クロス:エバーグリーン
本体:ブラック、クロス:オリーブ
本体:ブラック、クロス:オーカーイエロー
本体:ブラック、クロス:テラコッタオレンジ
質量(kg)14.6
内容量1台注文コード19348397品番KD-RN61SKL BL
参考基準価格(税別)¥94,800販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980

多様化するオフィスシーンにマッチする、心地よく美しいデザインのチェア Rena(レナ) アルミ脚 可動肘モデル。
Rena(レナ)はクロス10色、ボディカラー3色、脚素材はアルミ脚と樹脂脚の2種、背タイプは樹脂シェルとクッションの2種、肘タイプ3種の組み合わせを設定。
さまざまなシーンに馴染むデザインとカラーバリエーションでどんな環境にも「わたしらしさ」をプラスするチェアです。
機能面においてもくるぶしを支点としたシンクロロッキング機能、体格にあわせて自在にたわむインナーシェル、どんな姿勢にもあうなめらかな肘形状(肘付モデルのみ)により、
椅子が身体にフィットして快適な座り心地を実現。デスクワークにも最適です。

材質背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー質量(kg)14.6本体:ブラック、クロス:セージブルー背もたれ樹脂シェル肘掛可動肘機能座上下、シンクロロッキング(固定機能なし)座面高さ(mm)425~525座面寸法(幅W×奥行D)(mm)484×437外寸法・幅(mm)669外寸法・高さ(mm)937グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)637脚の種類アルミ脚
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(14.68MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,260/税込4,686
北海道地方数量1につき4,260/税込4,686
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする