※本体
グローバル[厨房用品]
麻ワインバッグ1本用 横型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
内容量
1セット(10枚)
注文コード
19349112
品番
7126
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
持ち歩きも楽しくなる、オシャレなワイン用バッグ
マチ(mm)
345
幅(mm)
100
高さ(mm)
155
材質
麻
容量
レギュラーボトル1本用
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)
100×345×155