曜日別特売
ERK10NV セラムヒート・首振りなし シングルタイプ ダイキン工業 19349268

セラムヒート・首振りなし シングルタイプ

(1件のレビュー)
取扱い終了
電源(V)単相200V
内容量1台注文コード19349268品番ERK10NV
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了しました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)オープン

遠赤外線で身体の芯から暖めます。
遠赤外線から発生する熱エネルギーの90~95%が身体に吸収されるので、身体の芯から暖まり、ぬくもりが持続します。
波長が長いので直進性が強く、遠くまで暖めます。
少し離れたところからでも、作業者をスポット暖房。風が吹き込む作業所や広い工場でも、作業者をダイレクト暖房。
燃焼しないから安心してお使い頂けます。
空気を汚すことがないので、換気の手間も省けます。
ヒーター管の表面が赤く光るだけで、まぶしさを感じることなく、作業の妨げになりません。

用途工場・作業所用スタンドシングル用スタンド(YVC1N)付属質量(kg)6電源(V)単相200Vコード長さ(m)別売品消費電力(kW)1天板:ブラック、本体:シルバー、スタンド:ダークグレーヒーターセラミックコーティングシーズヒーター(Φ12)機能運転ランプ、取っ手、温度過昇防止装置、転倒OFFスイッチ(転倒保護スイッチ)、電流ヒューズ本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×365×800電気代の目安1時間あたりの電気代の目安:27円運転電流(A)5
注意
※ERK10NV、ERK15NVには電源コードが付属しておりません。お客様にて別途ご用意お願いいたします。
※ERK10NNVは、本体(ERK10NNV×1)とスタンド(YVC1N×1)のセット商品となり、お客様ご自身で組立てていただく商品です。セット商品ですので、別売りではございません。
ERK10NVは、本体とスタンドを合わせた品番です。本体・スタンドが別箱になるので、それぞれに品番が設定されているだけですので、別途注文が必要ということではございません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19349252
2017-12-23
用途: 倉庫内で、休憩時使用。
製造業

スイッチ切り替えが、切と入のみの為、暖気調整ができない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

業務用ヒーター/ストーブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする