曜日別特売
KD-FT50MKL OR チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 プラス[家具] 19353051

KD-FT50MKL OR チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 プラス[家具] 19353051
KD-FT50MKL OR チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 プラス[家具] 19353051
KD-FT50MKL OR チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 プラス[家具] 19353051
KD-FT50MKL OR チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 プラス[家具] 19353051
KD-FT50MKL OR チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 プラス[家具] 19353051
KD-FT50MKL OR チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚 プラス[家具] 19353051

チェア Fita2 ホワイトフレーム 樹脂脚

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジ
本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジ
本体:ホワイト、クロス:ブラック
本体:ホワイト、クロス:ウォームグレー
本体:ホワイト、クロス:ネイビー
本体:ホワイト、クロス:セージブルー
本体:ホワイト、クロス:エバーグリーン
肘掛アジャスト肘
タイプ【座高】標準
内容量1台注文コード19353051品番KD-FT50MKL OR
参考基準価格(税別)¥104,000販売価格(税込)¥80,278
販売価格(税別)
72,980

多機能コンパクトなメッシュチェア Fita2(フィータ2) ホワイトフレーム。
執務からミーティング、ライトタスクまで幅広いシチュエーションに対応するオフィスチェアです。
ロッキング時に背と連動してシートが前方にスライドすることによりコンパクトなロッキングを実現、限られたスペースでも快適なロッキング機能を提供します。
コンパクトな設計ながら背幅約477mm、座面460mmを確保し、ゆったり座れる背・座形状としました。
高さ標準タイプの樹脂脚は左右590mm幅のコンパクトレッグを採用。たとえば幅1100mm、下肢空間幅660mmの片袖デスクにも無理なく収めることができます。
背面と座面にサステナブルなバイオPETクロスを採用しており、環境にも配慮しています。

材質背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、熱可塑性エラストマー質量(kg)12.8本体:ホワイト、クロス:テラコッタオレンジタイプ【座高】標準肘掛アジャスト肘機能座上下、ロッキング(シートスライド)座面高さ(mm)400~490座面寸法(幅W×奥行D)(mm)460×455外寸法・幅(mm)590外寸法・高さ(mm)890グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)585脚の種類樹脂脚
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,680/税込5,148
北海道地方数量1につき4,680/税込5,148
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする