東洋技研
中継ボックス BOXTH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
端子台
無し
無し
内蔵(8極)
内蔵(16極)
色(フタ)
不透明
不透明
クリアスモーク
タイプ
フタ低
フタ低
フタ高
サイズ
スモール
スモール
ミディアム
ラージ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19354204
品番
BOXTH-1LB
参考基準価格(税別)
¥3,050
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
3WAY開閉で快適な作業性。
タイプ
フタ低
サイズ
スモール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
119×115.6×76
色(フタ)
不透明
質量(g)
298
材質(本体)
PBT
使用周囲温度(℃)
-40~+80
材質(フタ)
PBT
端子台
無し