東洋技研
中継ボックス BOXTH
商品レビューを投稿する
46日以内出荷
返品不可
46日以内出荷とは
端子台
内蔵(16極)
無し
内蔵(8極)
内蔵(16極)
色(フタ)
不透明
不透明
クリアスモーク
タイプ
フタ低
フタ低
フタ高
サイズ
ミディアム
スモール
ミディアム
ラージ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19354265
品番
BOXTH-2LB-A
参考基準価格(税別)
¥6,650
販売価格(税込)
¥6,488
販売価格(税別)
¥
5,898
バスケットに入れる
3WAY開閉で快適な作業性。
タイプ
フタ低
サイズ
ミディアム
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
134×149.6×86
色(フタ)
不透明
質量(g)
596
材質(本体)
PBT
使用周囲温度(℃)
-40~+80
材質(フタ)
PBT
端子台
内蔵(16極)