曜日別特売

中継ボックス BOXTH

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
端子台無し
色(フタ)不透明
タイプフタ高
サイズラージ
内容量1個注文コード19354283品番BOXTH-3HB
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398

3WAY開閉で快適な作業性。

タイプフタ高サイズラージ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×155.6×111色(フタ)不透明質量(g)777材質(本体)PBT使用周囲温度(℃)-40~+80材質(フタ)PBT端子台無し
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

プラボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする