東洋技研
中継ボックス BOXTH
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
端子台
無し
無し
内蔵(8極)
内蔵(16極)
色(フタ)
クリアスモーク
不透明
クリアスモーク
タイプ
フタ低
フタ低
フタ高
サイズ
ラージ
スモール
ミディアム
ラージ
全14種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19354317
品番
BOXTH-3LC
参考基準価格(税別)
¥5,850
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
3WAY開閉で快適な作業性。
タイプ
フタ低
サイズ
ラージ
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
240×155.6×86
色(フタ)
クリアスモーク
質量(g)
664
材質(本体)
PBT
使用周囲温度(℃)
-40~+65
材質(フタ)
PAR
端子台
無し