曜日別特売
KB-TR60SEL OR チェア Try 樹脂脚 ローバック スモークブラックシェル(組立サービスなし) プラス[家具] 19356027

KB-TR60SEL OR チェア Try 樹脂脚 ローバック スモークブラックシェル(組立サービスなし) プラス[家具] 19356027
KB-TR60SEL OR チェア Try 樹脂脚 ローバック スモークブラックシェル(組立サービスなし) プラス[家具] 19356027
KB-TR60SEL OR チェア Try 樹脂脚 ローバック スモークブラックシェル(組立サービスなし) プラス[家具] 19356027
KB-TR60SEL OR チェア Try 樹脂脚 ローバック スモークブラックシェル(組立サービスなし) プラス[家具] 19356027
KB-TR60SEL OR チェア Try 樹脂脚 ローバック スモークブラックシェル(組立サービスなし) プラス[家具] 19356027
KB-TR60SEL OR チェア Try 樹脂脚 ローバック スモークブラックシェル(組立サービスなし) プラス[家具] 19356027

チェア Try 樹脂脚 ローバック スモークブラックシェル(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
本体:スモークブラック、クロス:オレンジ
本体:スモークブラック、クロス:オレンジ
本体:スモークブラック、クロス:ブラック
本体:スモークブラック、クロス:レッド
本体:スモークブラック、クロス:ブルー
本体:スモークブラック、クロス:スカイブルー
本体:スモークブラック、クロス:イエローグリーン
肘掛L型肘(固定)
内容量1台注文コード19356027品番KB-TR60SEL OR
参考基準価格(税別)¥68,700販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980

しなやかな座り心地と上質な存在感の樹脂メッシュチェアTry(トライ)。
樹脂脚、背ローバック・スモークブラックシェルタイプ。肘タイプは高さ調整可能なアジャスト肘、固定肘、肘なしをご用意。
背のグラデーションメッシュが視覚的な美しさと身体の各部位を適切にサポートしながら優しいフィット感を生み出します。
背もたれは上部と下部でメッシュパターンを変え、背上部は大きいメッシュパターンでしなやかなサポートを、
腰部、骨盤部を支える下部メッシュは小さいパターンでしっかりサポートします。
座面には放熱性に優れ、蓄熱を抑えるウレタンフォームを採用。長時間にわたる着座や不特定多数の方が使用するシーンでも快適な座り心地で応えます。
体重感知メカニズムにより、座る人の体重を検知し理想的なロッキング強度を自動調節。
また、ロッキング機能は背と座が連動するシンクロロッキング仕様。レバー操作で着座角度を3段階で固定できます。

材質背:樹脂成型品、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、ウレタンフォーム、布張り、脚:樹脂成型品、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品質量(kg)15.3本体:スモークブラック、クロス:オレンジ肘掛L型肘(固定)機能座上下、シンクロロッキング(固定可)座面高さ(mm)420~510座面寸法(幅W×奥行D)(mm)490×445外寸法・幅(mm)610外寸法・高さ(mm)860グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)600背タイプローバック脚の種類樹脂脚
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,780/税込3,058
北海道地方数量1につき2,780/税込3,058
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする