曜日別特売
KD-UC57SEL-N RD チェア Uチェア ハイバック アルミ脚 ホワイトシェル(組立サービス付き) プラス[家具] 19356106

KD-UC57SEL-N RD チェア Uチェア ハイバック アルミ脚 ホワイトシェル(組立サービス付き) プラス[家具] 19356106
KD-UC57SEL-N RD チェア Uチェア ハイバック アルミ脚 ホワイトシェル(組立サービス付き) プラス[家具] 19356106
KD-UC57SEL-N RD チェア Uチェア ハイバック アルミ脚 ホワイトシェル(組立サービス付き) プラス[家具] 19356106

チェア Uチェア ハイバック アルミ脚 ホワイトシェル(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
本体:ホワイト、クロス:レッド
肘掛アジャスト肘
内容量1台注文コード19356106品番KD-UC57SEL-N RD
参考基準価格(税別)¥110,500販売価格(税込)¥83,578
販売価格(税別)
75,980

曲線が作り出す柔らかなシルエットが特徴のUチェア。
ホワイトシェル アルミ脚 ハイバックモデル。
座面高(上下)調整、背ロッキング強度調整のほかロッキング位置固定(4段階)が可能です。
チェアの出し入れに便利な取っ手機能がデザインされています(ジャケットハンガー取付時は使用できません)。

材質背・座:樹脂成型品、モールドウレタン、布張り、脚:アルミダイキャスト、ポリッシュ仕上、ナイロン双輪キャスター、肘:樹脂成型品、軟質ウレタンパッド付質量(kg)18.5本体:ホワイト、クロス:レッド肘掛アジャスト肘機能座上下、シンクロロッキング(固定可)座面高さ(mm)428~516座面寸法(幅W×奥行D)(mm)480×450外寸法・幅(mm)669外寸法・高さ(mm)1028グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)639背タイプハイバック脚の種類アルミ脚サービス分類組立・設置・取付
関連資料:定期配送外エリア一覧(0.3MB)取扱説明書:(0.28MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき4,970/税込5,467
北海道地方数量1につき4,970/税込5,467
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする