曜日別特売
KB-CK60ML OL チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) プラス[家具] 19358660

KB-CK60ML OL チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) プラス[家具] 19358660
KB-CK60ML OL チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) プラス[家具] 19358660
KB-CK60ML OL チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) プラス[家具] 19358660
KB-CK60ML OL チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) プラス[家具] 19358660
KB-CK60ML OL チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) プラス[家具] 19358660
KB-CK60ML OL チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし) プラス[家具] 19358660

チェア コプレ ブラックメッシュ(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
背:ブラックメッシュ、座クロス:オリーブ
背:ブラックメッシュ、座クロス:オリーブ
背:ブラックメッシュ、座クロス:ブラック
背:ブラックメッシュ、座クロス:ソフトネイビー
背:ブラックメッシュ、座クロス:ラベンダーブルー
背:ブラックメッシュ、座クロス:スモークグレー
背:ブラックメッシュ、座クロス:ブリックオレンジ
肘掛ループ肘(固定)
内容量1台注文コード19358660品番KB-CK60ML OL
参考基準価格(税別)¥63,000販売価格(税込)¥50,578
販売価格(税別)
45,980

快適な座り心地を可能にする独自機能を搭載したメッシュチェア cople(コプレ) ブラックメッシュモデル。
コンパクトな背もたれで様々なシーンで使いやすいサイズです。
コプレチェア独自の「骨盤も支えるランバーサポート」としっかりと背中にフィットする背もたれが良い姿勢を保ちやすくします。
背ロッキングはお好みの強さに調節可能です。

材質背:樹脂成型品、メッシュ張り、座:樹脂成型品、座クッション:モールドウレタン、布張り、脚:強化樹脂成型品、スチール、ナイロンキャスター、肘:樹脂成型品質量(kg)12.8背:ブラックメッシュ、座クロス:オリーブ肘掛ループ肘(固定)機能背ロッキング座面高さ(mm)405~491座面寸法(幅W×奥行D)(mm)451×410外寸法・幅(mm)610外寸法・高さ(mm)849グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)603
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,830/税込3,113
北海道地方数量1につき2,830/税込3,113
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用チェア(OAチェア)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする