MB-W51NH YL チェア チェダーC ビニルレザー張り 4本脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19360541

MB-W51NH YL チェア チェダーC ビニルレザー張り 4本脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19360541
MB-W51NH YL チェア チェダーC ビニルレザー張り 4本脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19360541
MB-W51NH YL チェア チェダーC ビニルレザー張り 4本脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19360541
MB-W51NH YL チェア チェダーC ビニルレザー張り 4本脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19360541
MB-W51NH YL チェア チェダーC ビニルレザー張り 4本脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19360541
MB-W51NH YL チェア チェダーC ビニルレザー張り 4本脚 背ヌード 肘付 プラス[家具] 19360541

チェア チェダーC ビニルレザー張り 4本脚 背ヌード 肘付

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
本体:ホワイト、生地:イエロー
内容量1台注文コード19360541品番MB-W51NH YL
参考基準価格(税別)¥66,600販売価格(税込)¥51,678
販売価格(税別)
46,980

ミーティングチェア チェダーC。ビニルレザー張り、4本脚、背ヌード、肘付タイプ。
ビニルレザー張りは防汚、耐アルコール、耐次亜塩素酸仕様です。
バリエーション豊かなタイプとカラーの組み合わせが軽やかなミーティング空間を演出します。
座る姿勢の変化にフィットする背形状は、パソコン作業など通常の着座姿勢時は背カーブが腰部をしっかりサポートし、
考え事やプレゼンテーションを見聞きする後傾姿勢時は大きめの背シェルが背全体を包み込むようにフィットします。

材質背・座:樹脂成型品、肘:樹脂成型品、フレーム:スチールパイプ、塗装、座クッション:ウレタンフォーム、ビニルレザー張り、脚:樹脂グライダー質量(kg)6.5本体:ホワイト、生地:イエロータイプ【座高】標準背もたれヌード肘掛肘付機能スタッキング(4脚まで)座面高さ(mm)450座面寸法(幅W×奥行D)(mm)459×440外寸法・幅(mm)591外寸法・高さ(mm)873グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)620脚の種類4本脚
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合、お届けとは別に作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,990/税込3,289
北海道地方数量1につき2,990/税込3,289
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

椅子」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする