NN-2110PAR W4/M4 会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) プラス[家具] 19367401

NN-2110PAR W4/M4 会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) プラス[家具] 19367401
NN-2110PAR W4/M4 会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き) プラス[家具] 19367401

会議テーブル ロンナ 4本脚アジャスタータイプ 配線口なし 長方形(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
21日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送21日以内出荷とは
天板:ホワイト、脚:シルバー
質量(kg)55.4
内容量1台注文コード19367401品番NN-2110PAR W4/M4
参考基準価格(税別)¥141,300販売価格(税込)¥108,878
販売価格(税別)
98,980

豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
標準天板の4本脚アジャスターで天板形状は長方形タイプ。
配線口のないモデルです。

材質天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、アジャスター質量(kg)55.4天板:ホワイト、脚:シルバー外寸法・幅(mm)2100外寸法・高さ(mm)720天板形状長方形(配線口なし)グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)1000脚の種類4本アジャスター脚有効内寸法・高さ(mm)663サービス分類組立・設置・取付
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき9,340/税込10,274
北海道地方数量1につき9,340/税込10,274
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする