501513 バックショットミラークラシック Ver.11 JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367574

501513 バックショットミラークラシック Ver.11 JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367574
501513 バックショットミラークラシック Ver.11 JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367574
501513 バックショットミラークラシック Ver.11 JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367574
501513 バックショットミラークラシック Ver.11 JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367574
501513 バックショットミラークラシック Ver.11 JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367574

バックショットミラークラシック Ver.11

(4件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個適合20~32mmΦのミラーステータイプウロコ注文コード19367574品番501513
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,728
販売価格(税別)
4,298

新しくもありレトロ風でもある「クラシックモデル」丸型・平面/防眩レンズ!
純正ミラーのサイズ感に最適な直径175mmを採用

用途
外装パーツ
タイプウロコ適合20~32mmΦのミラーステーサイズ(mm)Φ175セット内容ミラー本体・バンド(Φ28mm)、丸棒・パッキン(1.5mm、3mm各1枚)材質ミラー:ガラス、ベース、丸棒、バンド、ボルト/ナット類:ステンレス寸法(mm)175Φ
注意
※直径20~32mmのミラーステーに対応
※製品特性上,年式/型式等での適合照会はおこなっておりません。お問い合わせ頂いてもお答え致しかねます
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19367574
2024-11-07
用途: 車の乗り換えが有ったので購入しました
運輸・通信業

バックショットミラーを購入する際は間違いがなく他に比べても安いのでモノタロウを利用させてもらってます。

対象商品 : 19367556
2019-05-26
用途: 職場の人に頼まれて購入
運輸・通信業

鏡面を注文しました。傷もなく、梱包もしっかりされていました。バックショットは元々つけていたので可もなく不可もなく、のようです。

対象商品 : 19367583
2018-08-24
用途: 部品交換
運輸・通信業

もともと黒でひび割れしてたので交換用に購入!なかなかグレーが売ってなくてありがたかったです!

対象商品 : 19367574
2017-06-02
用途: ミラーの取り付け
株式会社中陸運輸・通信業

丸型のミラーを、いろいろ探して一番やすかったので、即購入しました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
この部品は○○年式の○○という車に適合しますか
回答:
部品の適合を確認するには車検証に記載の下記情報が必要です。
1)下記『自動車部品検索』にて適合する部品を検索してください。
自動車部品検索
URL:http://www.monotaro.com/car/partsSearch/

2)下記の情報を添えてお問合せください。
問合せ先_URL:https://help.monotaro.com/app/ask
お問合せ種類:自動車部品 ご注文前の適合確認
■車検証 車名:
■初年度登録年月:
■車台番号:
■型式:
■原動機の型式:
■型式指定番号:  
■類別区分番号:
■ご質問内容と希望部品名:
2022-10-21

トラック用ミラー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする