曜日別特売
500321 丸型ナットカバー スチール JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367653

 

500321 丸型ナットカバー スチール JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367653
500321 丸型ナットカバー スチール JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367653

丸型ナットカバー スチール

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(8個)
全高(mm)51
内容量1セット(8個)注文コード19367653品番500321
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ホイールナットを錆から守る!

用途
外装パーツ
材質スチール全高(mm)51適合フロント、リヤ共用クロームメッキ適合ナット41mmナット適合車種ナットサイズ41mm8穴大型車
注意
※必ずお車のタイヤについているナットサイズ、ナット数をご確認の上お求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19367653
2019-08-01
用途: トラックのタイヤに使用
建設業・工事業

後輪には少し浅めだったので前輪に使用しました、サイズはピタリと決まり
満足です。値段も手頃価格で大満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 18672903
2018-12-21
用途: ブルーテックキャンター3tワイド
CAR BODY ニシムラ

スチールにメッキしてあるので樹脂パーツとはやっぱり差が出ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック専用タイヤ・足回り」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする