587615 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367705

※代表画像

587615 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367705
587615 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367705
587615 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367705
587615 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367705
587615 A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ JET INOUE(ジェットイノウエ) 19367705

A型モコモコハンドルカバー ダブルステッチ

(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード19367705品番587615
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
適合ハンドル外径(Φcm)46サイズ2L-Bカーボンブルー材質PU/ゴム幅(mm)58適合車種UD4tファインコンドル(H8.1~H23.7)、UD4tフレンズコンドルMK/LK(H23.8~)、UD大型ビッグサム(H12.2~H17.3)、UD4t増トンフレンズコンドルPK/PW(H22.11~)、いすゞ4t'07フォワード(H19.7~)、UD大型クオン/フレンズクオン(H17.1~)
注意
※車種、年式、グレードによってはハンドル外径が異なる車両もありますので、必ずハンドル外径を計測しサイズの確認をしてください。

商品説明動画

ハンドルカバーの取付け方
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19367748
2023-06-03
用途: いすゞダンプのハンドルカバーとして使用
建設業・工事業

ジェットイノウエさんのA型モコモコでダンプ運転してみたらハンドルが太く柔らかく操作性抜群で快適な運転してます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トラック内装・アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする