プラス[家具]
会議テーブル ロンナ モノカラー 4本脚タイプ(組立サービスなし)
商品レビューを投稿する
21日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
21日以内出荷とは
質量(kg)
24.3
34.4
23.9
34.8
24.3
22.8
全5種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
19370411
品番
NN-0909PKS BK/BK
参考基準価格(税別)
¥119,800
販売価格(税込)
¥91,278
販売価格(税別)
¥
82,980
バスケットに入れる
豊富な天板バリエーションで様々空間にフィットする会議テーブルロンナ。
天板、脚ともにブラックのモノカラーモデル。
アジャスター脚は正方形のみ、キャスター脚は正方形と台形の天板をご用意。
配線口はありません。
材質
天板表面材:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:アルミ・スチールパイプ、樹脂焼付塗装、リフトロックキャスター
質量(kg)
24.3
色
天板:ブラック、脚:ブラック
外寸法・幅(mm)
900
外寸法・高さ(mm)
720
天板形状
正方形(配線口なし)
グリーン購入法
適合
外寸法・奥行(mm)
900
脚の種類
4本キャスター脚
有効内寸法・高さ(mm)
663
関連資料:
組立説明書(1.14MB)
定期配送外エリア一覧(0.3MB)
取扱説明書:
(1.4MB)
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
※
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
5,220
/
税込
¥
5,742
北海道地方
数量1につき
¥
5,220
/
税込
¥
5,742
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません