曜日別特売
SPN10 スクリューパッキン SPN フクビ化学 19378178

SPN10 スクリューパッキン SPN フクビ化学 19378178
SPN10 スクリューパッキン SPN フクビ化学 19378178
SPN10 スクリューパッキン SPN フクビ化学 19378178
SPN10 スクリューパッキン SPN フクビ化学 19378178

スクリューパッキン SPN

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
調整範囲(mm)10~17
内容量1箱(300個)注文コード19378178品番SPN10
参考基準価格(税別)¥30,000販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

壁躯体の不陸が簡単に吸収でき、垂直精度の高い内装壁下地を施工できます。
壁フトコロ最大70mmまでのフカシができます。
GL工法と比べ現場が清潔なだけでなく、水を全く使用しないため仕上剤表面にカビが発生しにくくなります。
断熱材吹付けの現場におきましては、養生シール同梱のSP-NSタイプが便利です。また、製品自体が吹付け厚みの目安にもなります。
専用接着剤(スーパーUダインN)で接着固定できますので、垂直壁面だけでなく梁下の仕上げにも対応できます。
内装壁下地だけでなく、色々な内装工事の下地調整材として最適です。
製品の材質はボルト・ナットとも再生樹脂を使用しています。

付属品専用ドライバー1本ブラック調整範囲(mm)10~17接着剤フクビスーパーUダインN
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※対応下地はコンクリート下地のみとなります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ジェットクーラーの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/064/
2023-03-02

内装建材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする