仕様棚板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:EVA樹脂、脚:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装(シルバー)、キャスター、ナイロン双輪ウレタン巻キャスター(2個ストッパー付)、棚板:鋼板、樹脂焼付塗装質量(kg)40.4色天板:ピュアウォルナット、脚:シルバーピッチ(mm)124(スタッキング)機能水平スタッキング(124mmピッチ)材質(天板)メラミン樹脂化粧板色(天板)ピュアウォルナット芯材パーチクルボード(天板)外寸法・幅(mm)2100外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合本体寸法(幅×奥行×高さ)(mm)2100×450×720外寸法・奥行(mm)450サービス分類組立・設置・取付