ELM3 エコランバー瓦桟 M1890 フクビ化学 19379167

ELM3 エコランバー瓦桟 M1890 フクビ化学 19379167
ELM3 エコランバー瓦桟 M1890 フクビ化学 19379167
ELM3 エコランバー瓦桟 M1890 フクビ化学 19379167

エコランバー瓦桟 M1890

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送3日以内出荷とは
内容量1箱(6個)注文コード19379167品番ELM3
参考基準価格(税別)¥12,840販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

木製桟木を、腐朽せず耐久性のある樹脂製に。
工場や家庭などから発生するプラスチックを再利用しております。
エコランバー瓦桟は木材のように腐りませんので、建物全体の耐久性大幅アップにつながります(防腐処理の手間や取扱いの不便さを解消します)。
水抜溝があるので、瓦下に侵入する雨水を排出します。
製品に足をかける場合を考慮し、滑り止め加工を施しています。
品質が一定で、木材のような筋や反り・曲がりがなく、しかも木材と同様の切断加工・釘打ちなども可能です。

用途棟笠木適合化粧ストレート屋根用タイプ滑り止め加工付き寸法(厚さ×幅W×長さL)mm18×90×3000
注意
※通常4t車での納入となりますので、トラックの搬入経路を事前にご確認ください。土日祝日着指定、時間指定等はお受けできません。
※チャーター便手配が必要な場合、都度御見積にて別途運賃を申し受けます。
※室内への搬入や階上げ対応等はいたしかねます。荷受けの段取りをお願いいたします。
※万が一荷受人様不在等により再配達が必要な場合は、別途費用が発生する場合がございます。
※保管の際は、エコランバー自体の反り曲がりを防止するため、日陰などの日射の当たらない場所に平置きしてください。また、固定していない状態で屋外での長期間の保管は避けてください。
※棟芯には、なんばん・しっくい等の葺き土を入れてください。
※端部より10mmの位置に必ず釘を打ってください。10mm以内に打った場合、部材本体が破損することがあります。
※瓦を施工する際は、瓦1枚に対し1本以上の釘を打ってください。
※直射日光が当たるような用途(ガラス瓦の下地など)には使用しないでください。
※釘を打つときは、頭部が部材表面と面になるように打ってください。深く打ち込むと、部材本体が破損することがあります。

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2031:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

屋根材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする