曜日別特売
XT-720MTN WS 会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板なし(組立サービスなし) プラス[家具] 19379906

XT-720MTN WS 会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板なし(組立サービスなし) プラス[家具] 19379906
XT-720MTN WS 会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板なし(組立サービスなし) プラス[家具] 19379906
XT-720MTN WS 会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板なし(組立サービスなし) プラス[家具] 19379906
XT-720MTN WS 会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板なし(組立サービスなし) プラス[家具] 19379906
XT-720MTN WS 会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板なし(組立サービスなし) プラス[家具] 19379906
XT-720MTN WS 会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板なし(組立サービスなし) プラス[家具] 19379906
XT-720MTN WS 会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板なし(組立サービスなし) プラス[家具] 19379906
XT-720MTN WS 会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板なし(組立サービスなし) プラス[家具] 19379906

会議テーブル ルアルコ 幕板付・配線口なし・棚板なし(組立サービスなし)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送16日以内出荷とは
天板:ホワイト、脚:シルバー
質量(kg)49.5
内容量1台注文コード19379906品番XT-720MTN WS
参考基準価格(税別)¥173,500販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800

天板折りたたみ式の会議テーブル、ルアルコ。
配線口なし、幕板付き、棚板なしモデルです。
握りやすい大型のレバーを採用。レバー操作ひとつで簡単に天板を折りたため、セッティングや片付けに手間がかかりません。
着座側天板の角を大きめに丸め、スムーズな人の出入りに配慮しました。
75mm径の大型キャスターには最大10mm幅の高さ調整可能なアジャスト機能を搭載。また、2個はストッパー付きです。
並行スタッキングタイプでピッチは124mmとコンパクト。収納時にななめにずれないため省スペースで収納できます。

仕様幕板付材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、エッジ:EVA樹脂、脚:アルミダイキャスト、樹脂焼付塗装(シルバー)、キャスター、ナイロン双輪ウレタン巻キャスター(2個ストッパー付)、幕板:鋼板、樹脂焼付塗装質量(kg)49.5天板:ホワイト、脚:シルバー機能水平スタッキング(124mmピッチ)外寸法・幅(mm)2100外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)600
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はお届けのみの商品です。メーカー自社便でのお届けとなります。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき7,800/税込8,580
北海道地方数量1につき7,800/税込8,580
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする