天板折りたたみ式の会議テーブル、ルアルコ。配線口なし、幕板なし、棚板付きモデルです。握りやすい大型のレバーを採用。レバー操作ひとつで簡単に天板を折りたため、セッティングや片付けに手間がかかりません。着座側天板の角を大きめに丸め、スムーズな人の出入りに配慮しました。75mm径の大型キャスターには最大10mm幅の高さ調整可能なアジャスト機能を搭載。また、2個はストッパー付きです。並行スタッキングタイプでピッチは124mmとコンパクト。収納時にななめにずれないため省スペースで収納できます。