LD3-515TN WM/W4 会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービス付き) プラス[家具] 19382828

※画像は奥行600mmタイプです

LD3-515TN WM/W4 会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービス付き) プラス[家具] 19382828
LD3-515TN WM/W4 会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービス付き) プラス[家具] 19382828
LD3-515TN WM/W4 会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービス付き) プラス[家具] 19382828
LD3-515TN WM/W4 会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービス付き) プラス[家具] 19382828
LD3-515TN WM/W4 会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービス付き) プラス[家具] 19382828
LD3-515TN WM/W4 会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービス付き) プラス[家具] 19382828
LD3-515TN WM/W4 会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービス付き) プラス[家具] 19382828

会議テーブル リネロ3 幕板なし・棚板なし(組立サービス付き)

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送16日以内出荷とは
天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト
質量(kg)19.1
内容量1台注文コード19382828品番LD3-515TN WM/W4
参考基準価格(税別)¥69,700販売価格(税込)¥57,178
販売価格(税別)
51,980

丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板なし、棚板なしモデル。
丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。
スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。
握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。
キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。

材質天板:メラミン樹脂化粧板、天板芯材:パーティクルボード、天板エッジ:ABS樹脂、脚:スチールパイプ、樹脂焼付塗装、ナイロン双輪キャスター(2個ストッパー付)質量(kg)19.1天板:ホワイトメープル、脚:ホワイト機能水平スタッキング(124mm)、アジャスト機能(最大10mm)外寸法・幅(mm)1500外寸法・高さ(mm)720グリーン購入法適合外寸法・奥行(mm)450サービス分類組立・設置・取付
注意
※【家具のメーカー直送商品は以下の点にご注意ください】
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※こちらの商品はメーカー自社便でのお届けとなります。お届け日に開梱・組立設置・梱包材の引取まで行います。
※ご注文数量が多い場合や組立に時間がかかる商品の場合、お届けとは別に組立担当の作業員がお伺いする場合がございます。
※通常配送にてご対応できない場合(大口、重量物の階段手上げなど)、ご注文内容によりましては別途費用がかかる場合がございます。
※ご不在のため持ち帰り、再配達となった際は再配達料がかかります。また、再配達手配のご連絡をいただいてから出荷までに3営業日程度いただいております。
※一部地域、離島又は立地条件によっては車上渡しとなります。
※数量およびお届け先によっては人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※その他納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。やむを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※搬入に際して養生作業は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき3,040/税込3,344
北海道地方数量1につき3,040/税込3,344
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

会議テーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする