使う前によく振って混ぜてからでないと、艶にむらが出る点を改善して欲しい。上手く塗れたときは良い艶が出ます。
水性でありながら粘度が高く油性のような光沢と耐久性がありました
2リットルや4リットルなどの量でも購入できると良いと思います
なくなったらまた購入させていただきます
家にあった空のスプレーボトルに入れて使用しています。
少し粘土があり、若干ですがドロドロしている感じです。
タイヤ、タイヤハウス内のプラスチック部分等に使用していますが、タイヤ以外に使用する時は乾拭きをした方が自然な感じに仕上がります。
黒いプラスチックはしっとりとした感じに仕上がり、とても満足です。
様々な会社のタイヤワックスを購入していますが、コスパ、仕上がり申し分なし!
おススメです!
中古車仕上げに、タイヤはもちろん、ドアステップ、ダッシュボードに塗ってます。ただ今回購入したワックスは、保管時に分離してしまい、スプレーガンに補充時には振ってから入れないと、使い物になりません。
重たいです。