曜日別特売
GSB8C 取付ブラケット ナベヤ 19384645

GSB8C 取付ブラケット ナベヤ 19384645
GSB8C 取付ブラケット ナベヤ 19384645

取付ブラケット

(8件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量
1個
適合
GS311、GS320、GS321、GS322、GS331、GS332、GS341、GS351、GS352、GS371、GS372、GS373、GS374、GS375、GS381、GS391、GS401、 GS402、GS411、GS412、GS420、GS421、GS422、GS423、GS424、GS430、GS431、GS432、GS451、GGS4501、GS4502、GS4503、GS4504、GS4505、GS4506、GS4507、GS4508、GS4509、GS6701、GS6702、GS6703、GS6704、GS6705、GS6706、GS6707、GS6708、GS6709、GS6710、GS6711、GS6712、GS6713、GS6714、GS6715、GS6716、GS7601、GS7602、GS7603、GS7604、GS7605、GS7606、GS7607、GS7608、GS7609、GS7610、GS7611、GS7612、GS7613、GS7614、GS7615、GS7616、GS7617、GS7618、GS7619、GS7620、GS7621、GS7622、GS7623、GS7624、GS7625、GS7626、GS7628、GSL331、GSL341、GSL371、GSL422、GSL431、GSL432
注文コード
19384645
品番
GSB8C
参考基準価格(税別)¥880販売価格(税込)¥956
販売価格(税別)
¥869
材質
ブラケット/SPHC、ピン/SWRCH、ワッシャ/SPHC、止め輪/SK5
付属品
ワッシャ1枚、止め輪1枚
適合
GS311、GS320、GS321、GS322、GS331、GS332、GS341、GS351、GS352、GS371、GS372、GS373、GS374、GS375、GS381、GS391、GS401、 GS402、GS411、GS412、GS420、GS421、GS422、GS423、GS424、GS430、GS431、GS432、GS451、GGS4501、GS4502、GS4503、GS4504、GS4505、GS4506、GS4507、GS4508、GS4509、GS6701、GS6702、GS6703、GS6704、GS6705、GS6706、GS6707、GS6708、GS6709、GS6710、GS6711、GS6712、GS6713、GS6714、GS6715、GS6716、GS7601、GS7602、GS7603、GS7604、GS7605、GS7606、GS7607、GS7608、GS7609、GS7610、GS7611、GS7612、GS7613、GS7614、GS7615、GS7616、GS7617、GS7618、GS7619、GS7620、GS7621、GS7622、GS7623、GS7624、GS7625、GS7626、GS7628、GSL331、GSL341、GSL371、GSL422、GSL431、GSL432
質量(g)
95
表面処理
亜鉛メッキ
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19384627
2020-04-24
用途: 車の荷台の整備に
自動車・二輪車・自転車関連業

ついていたやつは少し 止めの方の穴が小さかったけど 穴 開け直して つけました バッチリでした

対象商品 : 19384627
2019-02-08
用途: トラックのメンテナンスに
新成商会 様

自社トラックの純正品と同型の為、取付なども問題なく行えましたが、錆びやすい箇所に付く為、ステン製の物もあったら良いと思う。

対象商品 : 19384627
2017-02-22
用途: ガススプリングの固定用
電気・ガス・熱供給・水道業

ガススプリングを取り付けるときに使用します。取り付ける物の向きによって他の物と使い分けます。ぐらつきもなく問題なく使用できます。

対象商品 : 19384654
2017-06-06
用途: 工作物
有限会社中井工芸社 様

値段がねだんなので、こんなものかなぁーって感じ
これでSUSがあれば良いが。

対象商品 : 89752022
2016-06-24
用途: 道具箱の開閉補助

使用したガススプリングの反力が257Nでしたが、強度に問題はありませんでした。ただ取り付け側の強度不足も考えられるので、ブラケットの取り付け幅広く、取り付けねじの数が多いものもラインナップにほしい。

MonotaROからの回答

貴重な御意見ありがとうございます。
メーカーに申し伝えます。

対象商品 : 19384636
2017-06-06
用途: 工作物
有限会社中井工芸社 様

L・Rを間違えて発注してしまいました。
商品番号がわかりにくい。使い慣れた
T社にすりぁ良かった 。後悔。

対象商品 : 89752022
2015-10-06
用途: 上開きふたのダンパー固定用
製造業

地下収納庫の上開きふたに取り付けたガスダンパ-用ブラケットとして使用。取り付けも簡単、強度も十分でした。

対象商品 : 19384627
2016-04-07
用途: 石窯扉のガススプリング取付
農・林・水産業

とてもしっかりした作りでした。この価格で購入できるなら自作しなくて正解でした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガススプリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする