※画像は奥行600mmタイプです
丸みのないエッジがすっきりとしたシャープな印象の会議テーブル Linello3(リネロ3) 幕板なし、棚板なしモデル。丸みのない天板エッジは複数の机をぴったりと隙間なく並べて使えるため、机の上のものが隙間に落ちにくく、作業スペースを広くとれるのが特徴です。スタッキングは124mmピッチで斜めにずれないため省スペース収納が可能。握りやすい大型レバーの採用でスムーズな天板操作ができ、脚部と幕板はスチール製のためマグネット対応。キャスターは最大10mmのアジャスト機能付きで設置時のがたつきを軽減できます。