曜日別特売
SL-18MCSE-B SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット EARTH MAN 19384955

SL-18MCSE-B SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット EARTH MAN 19384955
SL-18MCSE-B SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット EARTH MAN 19384955
SL-18MCSE-B SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット EARTH MAN 19384955
SL-18MCSE-B SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット EARTH MAN 19384955

SHARE LINK 18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1個注文コード19384955品番SL-18MCSE-B
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
3,998

18V充電式マルチツール専用ミニチェーンソーユニット

用途
小径の丸太・角材等木材の切断に
枝の切断に
付属品ミニチェーンソーユニット本体×1、チェーンカバー×1、チェーンソーオイル(約25ml)×1質量(kg)約0.8ピッチ1/4’’寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約285×88×135チェーンスピード(m/s)約4.8最大切断能力1充電あたりの作業量(目安)35×35mm角材 約200回ゲージ.043’’( 1.1mm)コマ数36有効切断長さ(mm)約150(推奨切断太さΦ100以下)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

充電工具 本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする