G4595S-NV-23.5 JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全 19385007

G4595S-NV-23.5 JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全 19385007
G4595S-NV-23.5 JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全 19385007
G4595S-NV-23.5 JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全 19385007
G4595S-NV-23.5 JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全 19385007
G4595S-NV-23.5 JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全 19385007
G4595S-NV-23.5 JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全 19385007
G4595S-NV-23.5 JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全 19385007
G4595S-NV-23.5 JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ ミドリ安全 19385007

JIS帯電防止規格認定 バンドタイプ セフティスニーカー G4595 静電 ネイビー G4595S-NVシリーズ

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
サイズ(cm)23.5
先芯ブロード樹脂先芯
内容量1足注文コード19385007品番G4595S-NV-23.5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

環境に優しいリサイクル人工皮革を使用。
足の外側甲部のフィット感を向上させるため、ラストをリニューアル。さらに、足の形状に合わせた新しい先芯「ブロード先芯」も開発し、より足にフィットする安全靴になりました。
靴底から静電気を逃がし、スパークの発生を防止します。
JISの耐滑性の最高区分F2に相当の性能。水や油が付着した床面でも滑りにくい靴底です。
通常の安全靴では先芯によりつま先部分が目立ってしまいますが、G4シリーズは先芯とラストを刷新することで、スマートなシルエットを実現しました。
ミッドソールを高発泡にすることでソフト感を高め、さらに厚みを増やすことで、踵衝撃吸収性を損なわない、安全靴に適したクッションソールを実現しました。
リサイクル素材使用率85%の環境に優しいインソール。へたりにくいポリウレタンにより、クッション性の効果が長続きします。空気を通しやすい連続気泡構造のため蒸れにくいインソールです。
つま先の靴底意匠を削ぎ落とし、少しの段差での引っ掛かりを防ぐ役割をします。
従来品よりつま先を高く設計した、より引っ掛かりにくい設計。つまずきによる転倒を防止。
フレア形状に設計された新型ソール。接地面を拡張することで作業時の安定感が向上し、耐滑性能も高まりました。
ソフトな高発泡ウレタンをミッドソールに使用しているため、屈曲性に非常に優れ、動作がしやすくなります。
ベロと踵部の形状を足当たりしにくい形状にし、さらに履き口クッションの厚みを増やす事でフィット感が高まりました。
ソールと一体化したヒールサポートスタビライザーにより着地時の踵のブレを抑えます。
通気性に優れたメッシュをアッパーサイドに使用。
アッパーの人工皮革は100%リサイクル素材(基布部のみ)
※詳細画像には異なるカラーやシリーズの画像を使用している場合があります。

形状ローカットネイビー質量(g)標準:780/両足(26.0cm)サイズ(cm)23.5材質(甲被)人工皮革(リサイクル)先芯ブロード樹脂先芯機能耐滑、リフレクター、静電底、かかと衝撃吸収JIS規格JIS F2相当・JIS T8103(ED-O/C2)/人工皮革製/S靴底発泡ポリウレタン2層底アズワン品番69-5506-13中敷リサイクルPUインソール(抗菌・防臭)甲被タイプマジックタイプ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする