曜日別特売
NKF-3WU2/LL 棚手すり(L型・紙巻器付) INAX(LIXIL) 19389107

NKF-3WU2/LL 棚手すり(L型・紙巻器付) INAX(LIXIL) 19389107
NKF-3WU2/LL 棚手すり(L型・紙巻器付) INAX(LIXIL) 19389107

棚手すり(L型・紙巻器付)

(1件のレビュー)
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
クリエラスク
内容量1個注文コード19389107品番NKF-3WU2/LL
参考基準価格(税別)¥24,700販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
材質
棚部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)
手すり部/木質材料(表面:塗装)
ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
紙巻器/ABS樹脂
仕様ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応寸法(mm)(棚下)700×110×116、(手すり)600×Φ30クリエラスク
注意
※最大耐荷重は、垂直・水平荷重ともに590N(BL基準相当)です。それ以上の荷重を加えると、外れてケガをする恐れがあります。
※木質材料を使用しているため、屋外や浴室など水がかかる場所および湿気の多い場所へは取り付けないでください。腐食により外れてケガをする恐れがあります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19389116
2017-12-17
用途: トイレの手すりの設置
その他業種

芯なしトイレットペーパーのための器具が、別売のため、別注文するのが多少面倒に感じます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

トイレ設備用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする