INAX(LIXIL)
棚手すり(L型・紙巻器付)
(1件のレビュー)
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
クリエペール
クリエダーク
クリエラスク
クリエモカ
クリエペール
ホワイト
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19389125
品番
NKF-3WU2/LP
参考基準価格(税別)
¥24,700
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
材質
棚部/木質材料(表面材:PETシート、他:オレフィンシート)
手すり部/木質材料(表面:塗装)
ブラケット/PP樹脂(表面:パールシルバー塗装)
紙巻器/ABS樹脂
仕様
ワンハンドカット機能、SIAA抗菌、芯無対応2連、インテリアリモコン対応
寸法(mm)
(棚下)700×110×116、(手すり)600×Φ30
色
クリエペール
注意
※最大耐荷重は、垂直・水平荷重ともに590N(BL基準相当)です。それ以上の荷重を加えると、外れてケガをする恐れがあります。
※木質材料を使用しているため、屋外や浴室など水がかかる場所および湿気の多い場所へは取り付けないでください。腐食により外れてケガをする恐れがあります。