材質天板:(表面材)メラミン化粧板(芯材)パーティクルボード(エッジ)樹脂押出材(ABS)棚板:(棚板)スチール(焼付塗装)脚:(支柱)スチール角パイプ(□40x20)焼付塗装(アジャスター)樹脂(ナイロン)●質量/25.8kg●均等耐荷重/天板:約60kg●均等耐荷重/棚板:約40kg寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【下肢空間】956×370×692天板高さH(mm)720外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1000×600×900機能机上棚1段、足元棚1段、アジャスター、天板高さ組替え機能天板厚さ(mm)25棚板厚さ(mm)21グリーン購入法適合棚板寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)945×198×(上段)900(下段)315サービス分類組立・設置・取付