GF-ANA561SY/SA キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 19400940

GF-ANA561SY/SA キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 19400940
GF-ANA561SY/SA キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 19400940
GF-ANA561SY/SA キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 19400940
GF-ANA561SY/SA キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 19400940
GF-ANA561SY/SA キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 19400940
GF-ANA561SY/SA キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 19400940
GF-ANA561SY/SA キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ) INAX(LIXIL) 19400940

キッチン用ミネラル浄水栓 Greentap(グリーンタップ)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1台クールシルバー(サテンメッキ)注文コード19400940品番GF-ANA561SY/SA
参考基準価格(税別)¥211,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

浄水から冷たいミネラルinウォーター!

付属品クールシルバー、機能ボックス、ミネラル浄水ユニット長さ(mm)ホース引出:200寸法(mm)配管:13クールシルバー(サテンメッキ)備考ミネラル浄水ユニット:GF-ANA-2、ナビゲーションリング、LEDハンドル、エコハンドル、お掃除楽々台座、水受けタンクレスタイプ整流/スポット微細シャワー/ミネラルinウォーター整流呼び径(mm)13長さ(cm)ホース引出:約20取付穴Φ37±2温度常温対象地域一般地吐水口長さ(mm)自在244吐水口高さ(mm)183

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

浴室用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする