カーボーイ
ジャバラマット スクエアハーフ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ライトグレー
イエロー
ライトグレー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
19401080
品番
JM-35
参考基準価格(税別)
¥17,800
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
柱や壁面をカバーして人や車両のぶつかりの衝撃を緩和しキズを防ぎます。
しっかりしたクッションなので安全対策に最適。
貼り付けた時もおしゃれに見えるスクエアタイプ。
ハサミでカットOK。
用途
平らな壁面、円柱、H型鋼などの衝突対策。
ぶつかりやすい所に、駐車場の柱に
長さ(mm)
1800
幅(mm)
1200
厚さ(mm)
10
色
ライトグレー