※写真は一例です
プライタ
プライタ(サンプライカット品) 厚み3mm 目付400g/m2
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
9日以内出荷とは
内容量
1式(55枚)
1式(70枚)
1式(55枚)
1式(45枚)
1式(35枚)
1式(30枚)
1式(25枚)
1式(20枚)
1式(40枚)
1式(15枚)
1式(10枚)
幅(mm)
600
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
長さ(mm)
800
600
800
1000
1200
1400
1600
1800
2000
2200
全42種類を一覧で見る
内容量
1式(55枚)
注文コード
19401195
品番
PI3/4-6/8N
販売価格(税込)
¥10,668
販売価格(税別)
¥
9,698
バスケットに入れる
耐水、耐久性に優れた日本製プラスチックダンボール(プラダン)です。
用途
養生や梱包、断熱、遮音などに!
材質
ポリプロピレン
長さ(mm)
800
幅(mm)
600
色
ナチュラル(半透明白)
厚さ
3
目付(g/m
2
)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※仕上がりは-0~+10mm程度の誤差があります。
※PE(ポリエチレン)フィルムでのシュリンク梱包でのお届けとなりますので、梱包破れによる汚れや傷等が発生する可能性がございますのでその旨ご了承ください。
※個人宅への直送はいたしかねますのでご了承ください。
※納入先が 2 階以上になる際は車上渡しとなる可能性がございます。(トラックのまま2階以上へ進入でき荷下ろし可能な場合は除く)
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません