曜日別特売
M-6352 マイクロ ガスバーナーコンロ CAPTAIN STAG 19401804

 

M-6352 マイクロ ガスバーナーコンロ CAPTAIN STAG 19401804
M-6352 マイクロ ガスバーナーコンロ CAPTAIN STAG 19401804
M-6352 マイクロ ガスバーナーコンロ CAPTAIN STAG 19401804

マイクロ ガスバーナーコンロ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19401804品番M-6352
参考基準価格(税別)¥12,000販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998
材質ゴトク・バーナートップ:ステンレス鋼、器具栓:真鍮、ケース:ポリエステル質量(g)175(コンロのみ)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)80×115×75収納サイズ105(幅)×55(奥行)×55(厚さ)点火方式圧電点火方式ガス消費量(g/h)約200熱出力(kW[kcal/h])約2400
注意
※ガスカートリッジは別売です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ガス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする