曜日別特売
15001 【JICHODO】 15001 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 19406829

15001 【JICHODO】 15001 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 19406829
15001 【JICHODO】 15001 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 19406829
15001 【JICHODO】 15001 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 19406829
15001 【JICHODO】 15001 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ 自重堂 19406829

【JICHODO】 15001 エコ製品制電ストレッチノータックパンツ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色シルバー
サイズ73
内容量1枚注文コード19406829品番15001
参考基準価格(税別)¥6,400販売価格(税込)¥4,398
販売価格(税別)
¥3,998

植物由来PET繊維「PLANTPET(R)」を使用し、
SDGsの達成に貢献できるエコロジカルなワークウエアシリーズ。
★SDGsを考慮した植物由来PET繊維50%素材を使用
★表素材だけでなく附属にも環境配慮型素材を使用
★優れた帯電防止性を備えるJIS T8118適合商品
★エコマーク&グリーン購入法対応商品
※裾へ向かって細くなるテーパード仕様がスタイリッシュなスタイルを演出

色
シルバー
サイズ
73
色番
36
適合規格
JIS T-8118規格適合、エコマーク認定
混率(%)
【プラントペット(R)トロ ※植物由来合成繊維50%使用】ポリエステル85% / 綿15%
機能
帯電防止、ストレッチ、消臭、抗菌
グリーン購入法
適合

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする