アーテック[学校教材・教育玩具]
ロックナイフ ヒゴ切付
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
タイプ
左用
右用
左用
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
19409906
品番
40063
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥931
販売価格(税別)
¥
846
バスケットに入れる
安全を追求した小刀!!すべらないラバーグリップロック機能付!
寸法(mm)
170×32
色
ブラック
タイプ
左用
科目
図工
準拠
図工小学校3年