曜日別特売
859 ゾートロープでアニメーション アーテック[学校教材・教育玩具] 19410213

※使用例

859 ゾートロープでアニメーション アーテック[学校教材・教育玩具] 19410213
859 ゾートロープでアニメーション アーテック[学校教材・教育玩具] 19410213

ゾートロープでアニメーション

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19410213品番859
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥231
販売価格(税別)
210

10コマの連続画が楽しめる小型のゾートロープ
10コマのアニメーションがつくれます。ゾートロープとは、連続した絵を回転させて、のぞき窓を通して見ると絵が動き出す残像現象を用いたアニメーションの原型です。すぐにつくれる図案集付(図案2種) です。使用可能画材:アクリルガッシュ、ポスターカラー、水彩絵の具、油性ペン、水性ペン、色鉛筆
材質:木、紙。サイズ:完成サイズ:約Φ210mm、丸棒:Φ6×150mm、紙管:Φ11×50mm、画用紙:60×42mm。セット内容:白黒リバーシブル台紙(型抜き加工済)×1、リング型抜き台紙×2、丸棒×1、紙管×1、画用紙×10、図案集×1、名前札×1

用途絵を描く・色を塗るなどのお絵かき・描画活動やクラフト・ワークショップに。セット内容白黒リバーシブルトムソン抜き台紙×1、丸棒(Φ6×150mm)×1、紙管(Φ11×50mm)×1、画用紙(60×42mm)×10、図案集×1、名前札×1科目図工準拠図工小学校5年
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする