曜日別特売
20013 ベニヤ 4切 500x340x4 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411315

20013 ベニヤ 4切 500x340x4 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411315
20013 ベニヤ 4切 500x340x4 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411315
20013 ベニヤ 4切 500x340x4 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411315
20013 ベニヤ 4切 500x340x4 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411315
20013 ベニヤ 4切 500x340x4 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411315
20013 ベニヤ 4切 500x340x4 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411315

ベニヤ 4切 500x340x4

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19411315品番20013
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥491
販売価格(税別)
446

ホルムアルデヒドを完全に排除した接着剤使用の安全ベニヤです。
表面の皮が厚いので、木版画本来の味が十分に表現できます。ベニヤは木目を交互に重ねて貼り合わせたものです。薄くても反りがなく版画や工作に広く用いられます。 着色しやすい両面しなベニヤです。児童の健康に配慮した~有害物質/ホルムアルデヒド「ゼロ」●ホルムアルデヒドは建材市場等で「シックハウス症候群」の一因とされ、国会でも法案化が検討されております。
材質:表面シナ,芯材ポプラ。サイズ:500×340×4mm。セット内容:本体×1

用途図工・美術の授業や絵画・デザイン・造形活動やクラフト・ワークショップに。材質表面シナ、芯材ポプラ寸法(mm)500×340×4サイズ4切内容版画・彫刻刀科目図工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19411315
2023-04-28
用途: 版画制作

とても良いと思いました。まだ追加で購入予定です。値上がりが残念!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする