※使用例
インキの吸いのよい特スキ和紙。縦刷り、横刷り、両面刷り対応●カレンダーが印刷された刷紙です。●版画版のたて刷、よこ刷が表裏に刷れます。 ●裏表どちらで刷ってもインキの吸い取りが良く、作品が映えます。サイズ:540×380mm刷れる大きさ:380×270mm,版画板適応サイズ:300×225mm,360×260mm
これから使うのですが、いつも使っているメーカーのものなので安心です。いち早く翌年のカレンダーが届いて助かりました。
「滅」の一文字を書いてもらいました。カレンダーを見るたびに、テンションが上がります!