20851 両面民芸カレンダー 大 2026年 アーテック[学校教材・教育玩具] 19411717

※使用例

両面民芸カレンダー 大 2026年

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個注文コード19411717品番20851
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥171
販売価格(税別)
155

インキの吸いのよい特スキ和紙。縦刷り、横刷り、両面刷り対応!
カレンダーが印刷された刷紙です。版画版のたて刷、よこ刷が表裏に刷れます。
裏表どちらで刷ってもインキの吸い取りが良く、作品が映えます。

仕様(彫れる大きさ)520×380mm、(版画板適合サイズ)大:450×300mm、4切:500×340mm寸法(mm)720×520内容版画・彫刻刀科目図工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする