アーテック[学校教材・教育玩具]
パズル(クリアケース入り)
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1個
注文コード
19414544
品番
13037
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥540
販売価格(税別)
¥
491
バスケットに入れる
ジグソーパズルの型抜き済み。水彩絵具、ポスターカラーで絵が描けます。完成品は付属のケースに収納して鑑賞できます。
セット内容
クリアケース×1、ピクチャーパズル×1
寸法(mm)
クリアケース:136×131×7、ピクチャーパズル:128×128
適合年齢(歳)
5
科目
図工