曜日別特売
45508 タッチカラー12色組 200×150 アーテック[学校教材・教育玩具] 19414702

タッチカラー12色組 200×150

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード19414702品番45508
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥300
販売価格(税別)
273

粘着性のあるものにこすりつけるだけで貼れ、着色できる新素材です。
カッター不要
材質:材質記述なし。サイズ:200×150mm。セット内容:赤・青・黄・緑・ピンク・紫・水色・黄緑・レモンイエロー・オレンジ・茶・白

用途図工・工作の素材として。切る・貼る・組み立てるなど制作活動やクラフト・ワークショップに。セット内容赤・青・黄・緑・ピンク・紫・水色・黄緑・レモンイエロー・オレンジ・茶・白寸法(mm)200×150科目図工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

図工/美術/画材/書道」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする