曜日別特売
46558 紙バンド平 アーテック[学校教材・教育玩具] 19416863

紙バンド平

(2件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1巻(450m)注文コード19416863品番46558
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,201
販売価格(税別)
7,455
幅(mm)15.5長さ(m)450内容素材科目図工
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 19416863
2024-01-11
用途: 打上花火の持ち手に使用
西日本花火有限会社

毎年使用しています。大玉の持ち手に使用してます、
紐よりも丈夫で良いです。

対象商品 : 19416863
2018-03-07
用途: お客様に差し上げる為の、「沖縄のお守り」を作ります。
沖縄子育て良品株式会社卸売・小売業

素朴で上部なのが気に入りました!ずっと使い続けたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スケッチブック/紙」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする